Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 34 22 130 Elektronisk gripetang 5-1/4 In | AA2KTV 10N881

KNIPEX 34 22 130 Elektronisk gripetang 5-1/4 In

På lager
Vare: AA2KTV Modell: 34 22 130Kryssref: 10N881
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
1 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonstenger
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå og grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeSmidd kulelagerstål av høy kvalitet
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeHalv runde
Total lengde5.25 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 32 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)13.49
Skipets bredde (cm)7.01
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeSakPris
KNIPEX 34 22 130 ESD elektronisk gripetang 5-1/4 In | AA2KTW 10N882 34 22 130 ESDSvart Og GråttESD presisjonstang1 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 34 22 130 Elektronisk gripetang 5-1/4 In
1 064 NOK / enhet