Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CWV0507Z1 polstret klemme, 1/4 tomme dia., 50pk | AF2VQT 6YDP6

KMC CONTROLS CWV0507Z1 polstret klemme, 1/4 tommers diameter, 50pk

På lager
Vare: AF2VQT Modell: CWV0507Z1Kryssreferanse: 6YDP6
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
232NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1 / 4 "
BelegningsmaterialeVinyl Plastisol
FARGESvart
PutetypeVinyl
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 64 "
Temp. Område-30 F til +180 F
Tykkelse1 / 32 "
typenLett plikt med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CWV0507Z1 polstret klemme, 1/4 tommers diameter, 50pk
232NOK /pakke