Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL1213Z1 polstret klemme, 3/4 tommers ytre diameter, 3/4 tommers bredde, 50pk | AA8ZMV 1BAC1

KMC CONTROLS COL1213Z1 polstret klemme, 3/4 tommer ytre diameter, 3/4 tommer bredde, 50pk

På lager
Vare: AA8ZMV Modell: COL1213Z1Kryssreferanse: 1BAC1
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
823NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.3 / 4 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEPDM
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 32 "
Temp. Område-50 til +350 F.
Tykkelse3 / 64 "
typenGummipute
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL1213Z1 polstret klemme, 3/4 tommer ytre diameter, 3/4 tommer bredde, 50pk
823NOK /pakke