Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL0609SS polstret klemme, 3/8, tomme dia., 25pk | AC3MNG 2UTF2

KMC CONTROLS COL0609SS polstret klemme, 3/8, tomme diameter, 25pk

På lager
Vare: AC3MNG Modell: COL0609SSKryssreferanse: 2UTF2
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
422NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme, løkkestropp
Klemme Dia.3 / 8 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEkstrudert EPDM
FinishNaturlig
Materiale304 rustfritt stål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Tykkelse1 / 32 "
typendempet
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL0609SS polstret klemme, 3/8, tomme diameter, 25pk
422NOK /pakke