Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS VDV500063 Tonegenerator | CE4XFA

KLEIN TOOLS VDV500063 tonegenerator

På lager
Vare: CE4XFA Modell: VDV500063

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

926NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTonegenerator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS VDV500063 tonegenerator
926NOK / enhet