Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS RT250 GFCI beholdertester med LCD, 135 VAC | CF3QLM 69321-2

KLEIN TOOLS RT250 GFCI beholdertester med LCD, 135 VAC

På lager
Vare: CF3QLM Modell: RT250Kryssref: 69321-2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholdertester
Batteri2 x AAA
MaterialeABS
Total høyde1.1 "
Total lengde4.5 "
Samlet bredde2"
Spenning135 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktdetaljer:

Klein Tools RT250 GFCI stikkontakttester brukes av elektrikere for nøyaktig å undersøke ledningene til et GFCI-uttak og oppdage eventuelle defekter eller problemer som kan føre til farlige situasjoner.

Egenskaper:

  • Klein Tools RT250 GFCI-kontakttester har en GFCI-knapp for å starte en jordfeil i kretsen som testes for å forhindre brann, elektrisk støt og andre farer som kan skyldes jordfeil.
  • Dens bakgrunnsbelyste LCD-skjermen gir en enkel forståelse av spenning, ledningsforhold og turtid, slik at brukere raskt kan identifisere og løse eventuelle problemer for effektiv feilsøking.
  • Dette inkluderer en automatisk hold-funksjon for å låse den nylige avlesningen på enhetens skjerm, slik at brukere enkelt kan se avlesningene uten å holde testeren på plass.
  • Den er utstyrt med en strømknapp for automatisk å slå seg av etter tre minutter uten aktivitet, og dermed forlenge batterilevetiden.

Standarder og godkjenninger:

  • KAT II 135V

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Indikerer Klein Tools RT250 GFCI-kontakttester et lavt batterisignal?

A. Ja, den er utstyrt med en indikator for lavt batteri for lavt batteri.

Q. Hva er avstengningstiden for denne GFCI-beholdertesteren?

A. Denne testeren slår seg av automatisk etter 3 minutter med inaktivitet, noe som sparer batterilevetiden.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS RT250 GFCI beholdertester med LCD, 135 VAC
426NOK / enhet