Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 93LCLS Lasernivå, selvnivellerende krysslinjenivå, med loddpunkt | CE4WVB 93002-7

KLEIN TOOLS 93LCLS lasernivå, selvnivellerende krysslinjenivå, med loddpunkt

På lager
Vare: CE4WVB Modell: 93LCLSKryssref: 93002-7
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
1 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saklaservater

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Klein Tools 93LCLS lasernivå består av en roterende laserstråleprojektor som kan festes til et stativ for oppmåling og skanning av en nivåstav med strekkodemarkering. Laserstråleprojektoren bruker et roterende hode med et speil for å sveipe laserstrålen rundt en vertikal akse. Denne enheten med lettleste og selvnivellerende vertikale og horisontale laserlinjer leveres med loddpunktlasere for å finne posisjoner over hodet.

Egenskaper:

  • Klein Tools 93LCLS lasernivå projiserer vertikale og horisontale linjer sammen eller uavhengig for flere justeringer.
  • Den har en robust kropp for å sikre støv- og IP54-vannbestandighet og inkluderer en bæreveske laget av plast.
  • Denne enheten har en integrert magnetisk 360-graders monteringsbrakett med 5/8-tommers og 1/4-tommers stativmonteringsgjenger.
  • Den tillater videre en ekstra monteringsklemmefeste, ideell for takgitterapplikasjoner.
  • Modellen er holdbar nok til å tåle et fall på 3.3 fot.
  • Den har et lett tilgjengelig batterirom og en indikator for lavt batteri for brukerens bekvemmelighet.
  • Dette produktet kommer med en fjernkontroll, en stor LCD-skjerm som leser på enten X- eller Y-aksen og en grønn bakgrunnsbelyst skjerm som gir både digitale og grafiske målinger.
  • Den er kompatibel med kabeluttak eller trådløs Bluetooth-tilkobling innenfor et driftsområde på 32 tommer.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • UKCA
  • CFR
  • IEC
  • FCC

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bytte batterier i et lasernivå?

A.

  • Batteriene må skiftes hvis batteristatusindikatoren er rød.
  • Åpne batterirommet.
  • Tre brukte AA- eller alkaliske batterier bør fjernes og resirkuleres.
  • Sett inn de nye batteriene.
  • Lukk batterirommet, og sørg for at det er forsvarlig lukket.

Sp. Hva er de viktige punktene å huske når du bruker et lasernivå?

A.

  • Sørg for at lasernivået er av, og rengjør det deretter med en tørr, lofri klut.
  • Unngå å bruke kjemikalier eller sterke rengjøringsmidler.
  • Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lengre tid.
  • Unngå å utsette den for ekstrem fuktighet eller temperaturer.
  • La lasernivået gjenopprettes til normale arbeidsinnstillinger etter en periode med lagring under tøffe forhold før bruk.
  • Se aldri direkte inn i en laser eller stråling.

Sp. Hvilke laserfarger produserer denne enheten?

A.

  • Krysslinje: Rød
  • Lodd: Rød

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 93LCLS lasernivå, selvnivellerende krysslinjenivå, med loddpunkt
1 967 NOK / enhet