Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 54484 Slide Rack Låsestenger | CE4YTL 54690-7

KLEIN TOOLS 54484 Slide Rack låsestenger

På lager
Vare: CE4YTL Modell: 54484Kryssref: 54690-7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsestang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Katt. Nr. 54474 glidestativ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 54484 Slide Rack låsestenger
297NOK / enhet