KLEIN TOOLS 53717 bøyeskruebit, med skruespiss, størrelse 3/8 x 72 tommer | CE4XPZ 53717-2

KLEIN TOOLS 53717 bøyeskruebit, med skruepunkt, størrelse 3/8 x 72 tommer

Vare: CE4XPZ Modell: 53717Kryssref: 53717-2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

845NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkipsskruebit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
KLEIN TOOLS 53718 Flex Auger Bit, Bit Størrelse 9/16 x 54 tommer | CE4XNT 53718-9 53718835NOK
KLEIN TOOLS 53719 Flex borebit, med skruepunkt, bitstørrelse 3/4 x 54 tommer | CE4XNW 53719-6 53719955NOK
KLEIN TOOLS 53720 Flex Auger Bit, Bit Størrelse 1 x 54 tommer | CE4XNZ 53720-2 53720934NOK
KLEIN TOOLS 53751 Flex Auger Bit, Bit Størrelse 3/4 x 72 Tommer | CE4XPC 53751-6 53751961NOK
RFQ
KLEIN TOOLS 53716 Flex borekrone, størrelse 3/8 x 54 tommer | CE4XPX 53716-5 53716917NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 53717 bøyeskruebit, med skruepunkt, størrelse 3/8 x 72 tommer
845NOK / enhet