Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0645.2512008 Cam Levers M8 Natural | AE9GRV 6JRP6

KIPP K0645.2512008 Cam Levers M8 Natural

På lager
Vare: AE9GRV Modell: K0645.2512008Kryssreferanse: 6JRP6
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
918NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCam Spaker
FARGENaturlig
komponenterRustfritt stål
Finishpolert
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3.78 "
StilJusterbar
TrådstørrelseM8
Bredde1.30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFARGEkomponenterFinishMaterialeSkruelengdePris
KIPP K0006.2501108X25 Kamspaker 0.99 M8 Svart | AE9GPN 6JRH4 K0006.2501108X25SvartStålMatteStøpt aluminium0.99 "273NOK
KIPP K0006.2501108X30 Kamspaker 1.18 M8 Svart | AE9GPP 6JRH5 K0006.2501108X30SvartStålMatteStøpt aluminium1.18 "268NOK
KIPP K0006.2501108X40 Kamspaker 1.57 M8 Svart | AE9GPQ 6JRH6 K0006.2501108X40SvartStålMatteStøpt aluminium1.57 "281NOK
KIPP K0006.2501108X50 Kamspaker 1.99 M8 Svart | AE9GPR 6JRH7 K0006.2501108X50SvartStålMatteStøpt aluminium1.99 "284NOK
KIPP K0006.2511108X25 Kamspaker 0.99 M8 Svart | AE9GQF 6JRK0 K0006.2511108X25SvartRustfritt stålMatteStøpt aluminium0.99 "464NOK
KIPP K0006.2511108X30 Kamspaker 1.18 M8 Svart | AE9GQG 6JRK1 K0006.2511108X30SvartRustfritt stålMatteStøpt aluminium1.18 "462NOK
KIPP K0006.2511108X40 Kamspaker 1.57 M8 Svart | AE9GQH 6JRK2 K0006.2511108X40SvartRustfritt stålMatteStøpt aluminium1.57 "470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0645.2512008 Cam Levers M8 Natural
918NOK / enhet