Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0350.502 Flattened Ball-End Locating Pin, Flattened Ball End, Tool Steel, 50 mm Shank Outside Dia | CR7DYE 615V68

KIPP K0350.502 Plasseringsstift med flate kuler, flat kuleende, verktøystål, 50 mm skaft utvendig dia.

På lager
Vare: CR7DYE Modell: K0350.502Kryssreferanse: 615V68

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2915
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0350.502 Plasseringsstift med flate kuler, flat kuleende, verktøystål, 50 mm skaft utvendig dia.
3 650 NOK / enhet