Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0285.530X030 Taped Gripper m/Diamond Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, 95 kN Max Load, 30 mm OD | CR7AJJ 801Y85

KIPP K0285.530X030 Taped Gripper m/Diamond Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, 95 kN Max Load, 30 mm OD

På lager
Vare: CR7AJJ Modell: K0285.530X030Kryssref: 801Y85
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
2 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1377
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0285.517X022 Taped Gripper m/Diamond Pad, M6, 7 mm Tap Dp, 10 mm Pad Dia, 28 kN Max Load, 17 mm OD | CR7AJK 801Y82 K0285.517X0221 807 NOK
KIPP K0285.519X024 Taped Gripper m/Diamond Pad, M8, 8 mm Tap Dp, 12 mm Pad Dia, 39 kN Max Load, 19 mm OD | CR7AJL 801Y83 K0285.519X0242 001 NOK
KIPP K0285.724X028 Tapet Griper m/Flat Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 14 kN Maks belastning, 24 mm OD | CR7AJM 801Y74 K0285.724X0281 989 NOK
KIPP K0285.224X028 Tapet Griper m/Flat Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Maks belastning, 24 mm OD | CR7AJN 801Y64 K0285.224X0282 009 NOK
KIPP K0285.124X028 Tapet Griper m/Flat Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Maks belastning, 24 mm OD | CR7AJP 801Y59 K0285.124X0281 998 NOK
KIPP K0285.236X036 Tappet Gripper m/Flat Pad, M12, 11 mm Tap Dp, 25 mm Pad Dia, 136 kN Maks belastning, 36 mm OD | CR7AJQ 801Y66 K0285.236X0362 717 NOK
KIPP K0285.136X036 Tappet Gripper m/Flat Pad, M12, 11 mm Tap Dp, 25 mm Pad Dia, 136 kN Maks belastning, 36 mm OD | CR7AJR 801Y61 K0285.136X0362 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0285.530X030 Taped Gripper m/Diamond Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, 95 kN Max Load, 30 mm OD
2 491 NOK / enhet