Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0270.4A416 Justerbare håndtak 3/8-16 Gul | AE9LUB 6KPH0

KIPP K0270.4A416 Justerbare håndtak 3/8-16 Gul

På lager
Vare: AE9LUB Modell: K0270.4A416Kryssreferanse: 6KPH0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbare håndtak
FARGEGul
komponenterRustfritt stål
FinishMatte
Høyde2.64 "
Materialetermo
Total lengde4.29 "
StilNovo Grip
Trådstørrelse3 / 8-16
typenInnvendige gjenger, rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakMaterialeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0270.3A41 Justerbart håndtak 3 / 8-16 Internt rustfritt stål 3.58 Modern Design Ng | AC8RQC 3DEN8 K0270.3A41Svart2.26 "Justerbart håndtakPlast3.58 "-Innvendige gjenger, rustfritt stål311NOK
KIPP K0270.4A41 Justerbart håndtak 3 / 8-16 Internt rustfritt stål 4.29 Modern Design Ng | AC8RQF 3DEP2 K0270.4A41Svart2.64 "Justerbart håndtakPlast4.29 "-Innvendige gjenger, rustfritt stål442NOK
KIPP K0270.2A41X60 Justerbart håndtak 3 / 8-16 Eksternt rustfritt stål 2.36 2.93 Modern Design Ng | AC9GYF 3GHX7 K0270.2A41X60Svart4"Justerbart håndtakPlast2.93 "2.36 "Utvendig tråd, rustfritt stål295NOK
KIPP K0270.3A41X50 Justerbart håndtak 3 / 8-16 Eksternt rustfritt stål 1.99 3.58 Modern Design Ng | AC9GZR 3GJD9 K0270.3A41X50Svart4.07 "Justerbart håndtakPlast3.58 "1.99 "Utvendig tråd, rustfritt stål366NOK
KIPP K0270.3A41X60 Justerbart håndtak 3 / 8-16 Eksternt rustfritt stål 2.36 3.58 Modern Design Ng | AC9GZU 3GJE2 K0270.3A41X60Svart4.46 "Justerbart håndtakPlast3.58 "2.36 "Utvendig tråd, rustfritt stål366NOK
KIPP K0270.2A416X20 Justerbare håndtak 0.78 3 / 8-16 Gul | AE9DEU 6HTT4 K0270.2A416X20Gul2.42 "Justerbare håndtaktermo2.93 "0.78 "Utvendig tråd, rustfritt stål276NOK
KIPP K0270.2A416X25 Justerbare håndtak 0.99 3 / 8-16 Gul | AE9DEV 6HTT5 K0270.2A416X25Gul2.62 "Justerbare håndtaktermo2.93 "0.99 "Utvendig tråd, rustfritt stål276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0270.4A416 Justerbare håndtak 3/8-16 Gul
442NOK / enhet