Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0155.4102X60 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M10 Gjengestørrelse, Utvendig gjenge, 63 mm Håndtak Dia | CR7AQC 3GHZ8

KIPP K0155.4102X60 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M10 Gjengestørrelse, Utvendig Gjenge, 63 mm Håndtak Dia.

På lager
Vare: CR7AQC Modell: K0155.4102X60Kryssreferanse: 3GHZ8
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndknott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0155.410X40 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M10 Gjengestørrelse, Utvendig gjenge, 40 mm Håndtak Dia | CR7AQA 3GJC1 K0155.410X4060NOK
KIPP K0155.4101X45 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M10 Gjengestørrelse, Utvendig gjenge, 50 mm Håndtak Dia | CR7AQB 3GHX6 K0155.4101X45106NOK
KIPP K0155.412X40 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M12 Gjengestørrelse, Utvendig gjenge, 50 mm Håndtak Dia | CR7AQD 3GJF8 K0155.412X4095NOK
KIPP K0155.405X45 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M5 Gjengestørrelse, Utvendig Gjenge, 25 mm Håndtak Dia | CR7AQE 3DFY3 K0155.405X4530NOK
KIPP K0155.4061X30 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M6 Gjengestørrelse, Utvendig Gjenge, 32 mm Håndtak Dia | CR7AQF 3DFZ8 K0155.4061X3037NOK
KIPP K0155.4081X60 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M8 Gjengestørrelse, Utvendig gjenge, 40 mm Håndtak Dia | CR7AQG 3GHU1 K0155.4081X6071NOK
KIPP K0155.410X45 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M10 Gjengestørrelse, Utvendig gjenge, 40 mm Håndtak Dia | CR7AQR 3GJC3 K0155.410X4558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0155.4102X60 Håndknott, Stjerne, Stål/Termoplast, M10 Gjengestørrelse, Utvendig Gjenge, 63 mm Håndtak Dia.
116NOK / enhet