Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0123.1052X15 Adjustable Handle, Teardrop, Zinc Handle, M5 Thread Size, 15 mm Stud Length | CR6XMR 53GD58

KIPP K0123.1052X15 Justerbart håndtak, tåre, sinkhåndtak, M5 trådstørrelse, 15 mm boltlengde

På lager
Vare: CR6XMR Modell: K0123.1052X15Kryssreferanse: 53GD58

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0356
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0121.11A5X40 Justerbart håndtak, kuleknott, håndtak i rustfritt stål, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, naturlig | CR6QYW 53EU12 K0121.11A5X401 364 NOK
KIPP K0121.11A5X50 Justerbart håndtak, kuleknott, håndtak i rustfritt stål, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, naturlig | CR6QYX 53EU14 K0121.11A5X501 364 NOK
KIPP K0121.11A5X60 Justerbart håndtak, kuleknott, rustfritt stålhåndtak, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, naturlig | CR6QYY 53EU15 K0121.11A5X601 364 NOK
KIPP K0121.11A5X20 Justerbart håndtak, kuleknott, rustfritt stålhåndtak, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, naturlig | CR6QYZ 53EU10 K0121.11A5X201 355 NOK
KIPP K0121.11A5X45 Justerbart håndtak, kuleknott, rustfritt stålhåndtak, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, naturlig | CR6QZA 53EU13 K0121.11A5X451 364 NOK
KIPP K0121.11A5X30 Justerbart håndtak, kuleknott, håndtak i rustfritt stål, 1/2 tomme til 13 trådstørrelse, naturlig | CR6QZB 53EU11 K0121.11A5X301 355 NOK
KIPP K0121.11A4 Justerbart håndtak, kuleknott, rustfritt stålhåndtak, 3/8 tommer til 16 trådstørrelse, naturlig | CR6QZC 53ET56 K0121.11A41 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0123.1052X15 Justerbart håndtak, tåre, sinkhåndtak, M5 trådstørrelse, 15 mm boltlengde
273NOK / enhet