Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0108.3A61X20 Justerbar spak 5 / 8-11 Ekstern 0.78 5.1 20 grader | AC9HKB 3GKP5

KIPP K0108.3A61X20 Justerbar Spak 5/8-11 Ekstern 0.78 5.1 20 Grader

På lager
Vare: AC9HKB Modell: K0108.3A61X20Kryssreferanse: 3GKP5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
863NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spenningshendel
FARGESvart
FinishSvart oksid pulverlakk
Handle20 Degree
Høyde3.98 "
MaterialeStål
Total lengde5.3 "
Skruelengde0.78 "
StilJusterbar spak
Trådstørrelse5 / 8-11
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHøydeSkruelengdetypenPris
KIPP K0108.3A61 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.1 3.19 20 grader | AC9HGE 3GKF2 K0108.3A6120 Degree3.19 "-Intern tråd799NOK
KIPP K0108.3A62 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.3 1.85 0 Grad | AC9HGF 3GKF3 K0108.3A620 Degree1.85 "-Intern tråd799NOK
KIPP K0108.4A61 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.1 3.5 20 grader | AC9HGG 3GKF4 K0108.4A6120 Degree3.5 "-Intern tråd942NOK
KIPP K0108.4A62 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.3 2.22 0 Grad | AC9HGH 3GKF5 K0108.4A620 Degree2.22 "-Intern tråd942NOK
KIPP K0108.3A61X25 Justerbar spak 5 / 8-11 Utvendig 0.99 5.1 20 grader | AC9HKC 3GKP6 K0108.3A61X2520 Degree4.17 "0.99 "Ekstern tråd863NOK
KIPP K0108.3A61X30 Justerbar spak 5 / 8-11 Utvendig 1.18 5.1 20 grader | AC9HKD 3GKP7 K0108.3A61X3020 Degree4.37 "1.18 "Ekstern tråd863NOK
KIPP K0108.3A61X40 Justerbar Spak 5/8-11 Ekstern 1.57 5.1 20 Grader | AC9HKE 3GKP8 K0108.3A61X4020 Degree4.76 "1.57 "Ekstern tråd888NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0108.3A61X20 Justerbar Spak 5/8-11 Ekstern 0.78 5.1 20 Grader
863NOK / enhet