Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0108.1A52X20 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 0.78 3.62 0 Grader | AC9HHU 3GKK2

KIPP K0108.1A52X20 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 0.78 3.62 0 Grader

På lager
Vare: AC9HHU Modell: K0108.1A52X20Kryssref: 3GKK2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spenningshendel
FinishSvart oksid pulverlakk
Handle0 Degree
Høyde2.24 "
MaterialeStål
Total lengde3.62 "
Skruelengde0.78 "
StilJusterbar spak
Trådstørrelse1 / 2-13
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0108.2A51 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 4.17 2.7 20 Grader | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 Degree2.7 "4.37 "-Intern tråd658NOK
KIPP K0108.2A52 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 4.37 1.65 0 Grader | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 Degree1.65 "4.37 "-Intern tråd658NOK
KIPP K0108.3A51 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 5.1 3.19 20 Grader | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 Degree3.19 "5.3 "-Intern tråd799NOK
KIPP K0108.3A52 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 5.3 1.85 0 Grader | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 Degree1.85 "5.3 "-Intern tråd799NOK
KIPP K0108.1A51X20 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 0.78 3.46 20 Grader | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 Degree3.09 "3.62 "0.78 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A51X25 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 0.99 3.46 20 Grader | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 Degree3.29 "3.62 "0.99 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A51X30 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 1.18 3.46 20 Grader | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 Degree3.48 "3.62 "1.18 "Ekstern tråd581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0108.1A52X20 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 0.78 3.62 0 Grader
581NOK / enhet