KINGSTON VENTILER 227-2-2 vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tomme hann x hunn med Buna N Disc | CE7APQ

KINGSTON VALVES 227-2-2 vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tomme hann x hunn med Buna N Disc

Vare: CE7APQ Modell: 227-2-2
404NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Tilkobling1/4 x 1/4 "Mann x Kvinne
MaterialeMessing
trykk~~POS=TRUNC Range1 - 300 psi
Temperaturområde-40 - 225 grader F

Produktdetaljer:

Kingston Valves 227-2-2 vertikal tilbakeslagsventil (også kjent som en fjærtilbakeslagsventil) er ideell for bruk med både smurte og ikke-smurte luftkompressorer i returluft- eller væskeapplikasjoner. Den har en presisjonsmaskinert støpt messingkropp for strukturell stivhet og en Buna-N-skive for korrosjonsbestandighet.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan en tilbakeslagsventil brukes som vakuumbryter?

A. Kingston tilbakeslagsventil kan brukes som en vakuumbryter for å avlaste undertrykket ved å tillate innstrømning av luft.

Q. Hva er hensikten med denne vertikale tilbakeslagsventilen?

A. Kingston vertikal tilbakeslagsventil er installert i vertikale rørledninger for å forhindre tilbakestrømning.

Q. Hvordan unngå tilbakeslagsventilfeil?

A.

  • Betjen aldri denne ventilen over de foreskrevne temperaturene.
  • Skift ut utslitte elastomerer og setetetninger.
  • Sørg for riktig installasjon av ventilen.
  • Unngå lekkasjer i rørledningen.

Produktvarianter

ProduktModellPris
KINGSTON VENTILER 227F-2-2 Vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tomme hann x hunn, med teflonskive | CE7APR 227F-2-2332NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINGSTON VALVES 227-2-2 vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tomme hann x hunn med Buna N Disc
404NOK / enhet