CROWN CD 0312DB Anti-tretthetsmatte 12 fot Lengde x 3 fot Bredde Svart | AF9LGJ 30CM37

CROWN CD 0312DB Anti-tretthetsmatte 12 fot Lengde x 3 fot Bredde Svart

På lager
Vare: AF9LGJ Modell: CD 0312DBKryssreferanse: 30CM37

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialePVC-skum
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeBrannsikkert
Lengde12ft.
Mat elektrisk motstandAnti-Static
MatteegenskaperDekksplate Vinyloverflate smeltet til industriell PVC -skumunderlag for å tilby komfort og avlastning
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeVinyl
Tykkelse9 / 16 "
Vekt47.1 lb.
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3918102000

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMatteegenskaperMat overflatemønsterMaterialeTykkelseVektPris
CROWN FL 3660GY Anti-tretthetsmatte 5 fot Lengde x 3 fot Bredde Grå | AF9LFX 30CM23 FL 3660GYGrå5ft.Sklisikker overflate optimaliserer økonomisk komfort, utmattelsesavlastningPreget ribbePVC-skum3 / 8 "8.8 lb.529NOK
CROWN CD 0035DB Anti-tretthetsmatte 5 fot Lengde x 3 fot Bredde Svart | AF9LGK 30CM38 CD 0035DBSvart5ft.Dekksplate Vinyloverflate smeltet til industriell PVC -skumunderlag for å tilby komfort og avlastningDiamantplateVinyl9 / 16 "20.2 lb.1 646 NOK
CROWN CD 0035YB Anti-tretthetsmatte 5 fot Lengde x 3 fot Bredde Svart/gul | AF9LGL 30CM39 CD 0035YBSvart med gul kant5ft.Dekksplate Vinyloverflate smeltet til industriell PVC -skumunderlag for å tilby komfort og avlastningDiamantplateVinyl9 / 16 "20.2 lb.1 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROWN CD 0312DB Anti-tretthetsmatte 12 fot Lengde x 3 fot Bredde Svart
6 986 NOK / enhet