Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KINDORF H 122 1/4 EG Strut Nut Scissor Style 1/4 tommers gjenger | AC2DKH 2HZD9

KINDORF H 122 1/4 EG Strut Mutter Scissor Style 1/4 tommers gjenger

På lager
Vare: AC2DKH Modell: H 122 1/4 EGKryssreferanse: 2HZD9
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalmutter
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 4 "
Dybde3 / 8 "
FinishElektrogalvanisert sink
MaterialeStål
Tykkelse3 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSaksestil 3 i 1
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseFinishSakTrådstørrelsePris
KINDORF H 122 3/8 EG Strut Nut Scissor Style 3/8 tommers gjenger | AC2DKJ 2HZE1 H 122 3/8 EGSølv3 / 8 "Elektrogalvanisert sinkKanalmutter3 / 8-16101NOK
KINDORF H 122 1/2 EG Strut Nut Scissor Style 1/2 tommers gjenger | AC2DKK 2HZE2 H 122 1/2 EGSølv1 / 2 "Elektrogalvanisert sinkKanalmutter1 / 2-13103NOK
KINDORF UCN14 Channel Cone Mutter 1/4 Inch Gold Pk5 | AG3UMU 33VM07 UCN14Gull-Galv-KromKanalkjeglemutter1 / 4-20167NOK
KINDORF UCN12 Channel Cone Mutter 1/2 Inch Gold Pk5 | AG3UMV 33VM08 UCN12Gull-Galv-KromKanalkjeglemutter1 / 2-13257NOK
KINDORF UCN38 Channel Cone Mutter 3/8 Inch Gold Pk5 | AG3UMW 33VM09 UCN38Gull-Galv-KromKanalkjeglemutter3 / 8-16213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINDORF H 122 1/4 EG Strut Mutter Scissor Style 1/4 tommers gjenger
89NOK / enhet