Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK FXS-2C Frontdeksel Farlig plassering 2p På/av | AD9PRV 4TZP8

KILLARK FXS-2C Frontdeksel Farlig plassering 2p På/av

På lager
Vare: AD9PRV Modell: FXS-2CKryssreferanse: 4TZP8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryterenhetens frontdeksel
amps20
Dybde3.625 "
Høyde6 13 / 16 "
HP1 @ 120V, 2 @ 240V
LegendemerkerPå Av
MaterialeStøpt aluminium
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse I, sone 1 og 2, gruppe IIB, IIA; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type2-polet
Type operatørTumblerbryter
Spenning120 / 277 VAC
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsHPBytt TypeSpenningPris
KILLARK FXS-1C Frontdeksel Farlig plassering 1p På/av | AD9PRU 4TZP7 FXS-1C201 @ 120V, 2 @ 240V1-polet120 / 277 VAC4 884 NOK
KILLARK FXS-8C Frontdeksel Farlig plassering 3p På/av | AD9PRW 4TZP9 FXS-8C153 @ 240V, 5 @ 480V3-polet240 / 480 VAC7 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK FXS-2C Frontdeksel Farlig plassering 2p På/av
4 533 NOK / enhet