Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØKKELAKSEL 7/8 GKS-1045-36 Nøkkelaksel, 7/8 tomme dia., 36 tommer lengde, karbonstål | AC4MJA 30F620

KEYSHAFT 7/8 GKS-1045-36 nøkkelaksel, 7/8 tommer diameter, 36 tommers lengde, karbonstål

På lager
Vare: AC4MJA Modell: 7/8 GKS-1045-36Kryssreferanse: 30F620
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
1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter7 / 8 "
Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde36 "
MaterialeKarbonstål klasse 1045
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.78
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.24
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 7/8 GKS-1045-36 nøkkelaksel, 7/8 tommer diameter, 36 tommers lengde, karbonstål
1 161 NOK / enhet