Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEYSHAFT 5/16 GKS-2024-6 Keyed Shaft, 5/16 Inch Dia., 6 Inch Length, Aluminium | AC4NDV 30G056

KEYSHAFT 5/16 GKS-2024-6 nøkkelaksel, 5/16 tomme dia., 6 tommers lengde, aluminium

På lager
Vare: AC4NDV Modell: 5/16 GKS-2024-6Kryssref.: 30G056
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter5 / 16 "
Keyway3 / 32 "x 3 / 64"
Lengde6"
MaterialeAluminum
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 5/16 GKS-2024-6 nøkkelaksel, 5/16 tomme dia., 6 tommers lengde, aluminium
381NOK / enhet