Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESON PGPRO8MV Målebånd, 8 m Lengde, ABS | CM7VFB

KESON PGPRO8MV Målebånd, 8 m Lengde, ABS

På lager
Vare: CM7VFB Modell: PGPRO8MV

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275

Produktvarianter

ProduktModellPris
KESON PGPRO1025V Målebånd, 25 fot. Lengde, ABS | CM7VEN PGPRO1025V280NOK
KESON PGPRO10M25V Målebånd, 25 fot. Lengde, ABS | CM7VEP PGPRO10M25V283NOK
KESON PGPRO181012V Målebånd, 12 fot. Lengde, ABS | CM7VEQ PGPRO181012V146NOK
KESON PGPRO181025V Målebånd, 25 fot. Lengde, ABS | CM7VER PGPRO181025V281NOK
KESON PGPRO181033V Målebånd, 33 fot. Lengde, ABS | CM7VET PGPRO181033V326NOK
KESON PGPRO1810V Målebånd, 10 fot. Lengde, ABS | CM7VEU PGPRO1810V134NOK
KESON PGPRO1830V Målebånd, 30 fot. Lengde, ABS | CM7VEV PGPRO1830V319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESON PGPRO8MV Målebånd, 8 m Lengde, ABS
285NOK / enhet