Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE M5C16KCS Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 100pk | AE4QTL 5MJL8

KERR LAKESIDE M5C16KCS Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QTL Modell: M5C16KCSKryssreferanse: 5MJL8
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.8.27 å 8.5mm
Hodehøyde4.86 å 5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet16mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE M5C16KCS Hylseskrue, standard, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 100pk
256NOK /pakke