Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 75C225KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 2-1/4 tommers lengde, 25pk | AE4QPV 5MJE0

KERR LAKESIDE 75C225KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 2-1/4 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4QPV Modell: 75C225KCSKryssref: 5MJE0
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
1 540 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.509
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 75C225KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 2-1/4 tomme lengde, 25pk
1 540 NOK /pakke