Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430561-PG Hylseskrue, standard, 5/8-18 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 25pk | AE6GQH 5RVK8

KERR LAKESIDE 430561-PG Hylseskrue, standard, 5/8-18 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE6GQH Modell: 430561-PGKryssreferanse: 5RVK8
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
1 023 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1"
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse5 / 8-18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430561-PG Hylseskrue, standard, 5/8-18 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 25pk
1 023 NOK /pakke