Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430352-PG Hylseskrue, standard, 1-8 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 10pk | AE6GNX 5RVG5

KERR LAKESIDE 430352-PG Hylseskrue, standard, 1-8 gjenger, 3-1/2 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE6GNX Modell: 430352-PGKryssreferanse: 5RVG5
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
1 381 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1-8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8645
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430352-PG Hylseskrue, standard, 1-8 gjenger, 3-1/2 tommers lengde, 10pk
1 381 NOK /pakke