KERR LAKESIDE 430330-PG Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNP 5RVF8

KERR LAKESIDE 430330-PG Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 6-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE6GNP Modell: 430330-PGKryssreferanse: 5RVF8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 482 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet6.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430330-PG Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 6-1/2 tomme lengde, 10pk
1 482 NOK /pakke