Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31F225KCS Hylseskrue, standard, 5/16-24 gjengestørrelse, 2-1/4 tommers lengde, 100pk | AE6GPL 5RVH8

KERR LAKESIDE 31F225KCS Hylseskrue, standard, 5/16-24 gjengestørrelse, 2-1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6GPL Modell: 31F225KCSKryssreferanse: 5RVH8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
937NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-24
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.493
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31F225KCS Hylseskrue, standard, 5/16-24 gjengestørrelse, 2-1/4 tomme lengde, 100pk
937NOK /pakke