Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 25C87KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-20 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE4QPE 5MJC6

KERR LAKESIDE 25C87KCS Hylseskrue, standard, 1/4-20 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QPE Modell: 25C87KCSKryssreferanse: 5MJC6
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
340NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet7 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 25C87KCS Hylseskrue, standard, 1/4-20 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 100pk
340NOK /pakke