Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 10C100KCS Socket Cap Screw, Standard, 10-24 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE4QNT 5MJA5

KERR LAKESIDE 10C100KCS Hylseskrue, standard, 10-24 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QNT Modell: 10C100KCSKryssreferanse: 5MJA5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
340NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse10-24
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 10C100KCS Hylseskrue, standard, 10-24 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
340NOK /pakke