KERN AND SOHN YRO-01 Rullebane, 400 x 300 mm veieflate | CE8MJJ

KERN AND SOHN YRO-01 Rullebane, 400 x 300 mm Veieflate

På lager
Vare: CE8MJJ Modell: YRO-01

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
Dimensjoner400 x 300 x 87 mm
Høyde87mm
Plattformdybde130 mm
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 130 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøydeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN AND SOHN YRO-02 Rullebane, 500 x 400 mm veieflate | CE8MJK YRO-0284mm500 mm x 400500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm11 771 NOK
KERN AND SOHN YRO-03 Rullebane, 650 x 500 mm veieflate | CE8MJL YRO-0387mm650 mm x 500650 x 500 x 130 mm500mm650 mm16 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN YRO-01 Rullebane, 400 x 300 mm Veieflate
11 230 NOK / enhet