Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet | CE8MBX

KERN AND SOHN TB 200-0.1US ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet

På lager
Vare: CE8MBX Modell: TB 200-0.1US
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
4 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyd tykkelsesmåler
Batteri4 x 1.5V AA
Saksbredde161mm
Boligdimensjon161 x 69 x 32 mm
Husets høyde32 mm
Husets lengde69 mm
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
lesbarhet0.1mm
EnheterTommer, mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.958
Skipets høyde (cm)6.3
Skipets lengde (cm)21.5
Skipets bredde (cm)26.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet | CE8MBY TB 200-0.1US-RED4 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TB 200-0.1US ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet
4 871 NOK / enhet