Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN TB 1000-0.1F Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1000 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MBU

KERN AND SOHN TB 1000-0.1F Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1000 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MBU Modell: TB 1000-0.1F

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
4 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Batteri4 x 1.5V AA
Saksbredde161mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon161 x 69 x 32 mm
Husets høyde32 mm
Husets lengde69 mm
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Målekapasitet100, 1000 µm
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
lesbarhet0.1, 1 µm
EnheterMikrometer, tomme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)6.3
Skipets lengde (cm)21.5
Skipets bredde (cm)26.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.MålekapasitetPris
KERN OG SOHN TB 1000-0.1FN Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1000 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MBV TB 1000-0.1FN50 grader C100, 1000 µm5 472 NOK
KERN OG SOHN TB 2000-0.1F Beleggtykkelsesmåler, 100 og 2000 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MBZ TB 2000-0.1F40 grader C100, 2000 µm3 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TB 1000-0.1F Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1000 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet
4 329 NOK / enhet