Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN PFB-A03 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz | CE8LWJ

KERN AND SOHN PFB-A03 strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz

På lager
Vare: CE8LWJ Modell: PFB-A03
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
StrømforsyningPower Adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1056
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)9.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningPris
KERN OG SOHN PFB-A02 Strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz | CE8LWH PFB-A02100 til 240V514NOK
KERN AND SOHN PFB-A04 Strømforsyning, 100 til 240V, strømadapter | CJ6ZZR PFB-A04100 til 240V581NOK
KERN OG SOHN PFB-A05 Strømforsyning, 100 til 240V AC, 50/60 Hz | CJ6ZZT PFB-A05100 til 240V AC514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PFB-A03 strømforsyning, 100 til 240V, 50/60 Hz
581NOK / enhet