Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OBB-A1506 prøveholder, 54 mm petriskål | CE8KYP

KERN AND SOHN OBB-A1506 prøveholder, 54 mm petriskål

På lager
Vare: CE8KYP Modell: OBB-A1506

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøvebeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)13
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN OBB-A1503 prøveholder, 110 mm diameter | CE8KYM OBB-A1503420NOK
KERN AND SOHN OBB-A1505 prøveholder, 35 mm petriskål | CE8KYN OBB-A1505781NOK
KERN AND SOHN OBB-A1507 prøveholder, 65 mm petriskål | CE8KYQ OBB-A1507781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1506 prøveholder, 54 mm petriskål
781NOK / enhet