Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OBB-A1389 Beskyttende støvdeksel, 700 x 900 mm Størrelse | CE8KWC

KERN AND SOHN OBB-A1389 beskyttende støvdeksel, 700 x 900 mm størrelse

På lager
Vare: CE8KWC Modell: OBB-A1389

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvdeksel
Størrelse700 mm x 900

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)0.5
Skipets lengde (cm)15
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
KERN AND SOHN OBB-A1387 Beskyttende støvdeksel, 485 x 440 mm Størrelse | CE8KWA OBB-A1387485 ? 440 mm420NOK
KERN AND SOHN OBB-A1388 Beskyttende støvdeksel, 600 x 650 mm Størrelse | CE8KWB OBB-A1388600 mm x 650420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1389 beskyttende støvdeksel, 700 x 900 mm størrelse
420NOK / enhet