Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN MBC-A08 Oppladbart batteri, 6 x 1.2V, 2000mA | CE8KME

KERN AND SOHN MBC-A08 Oppladbart batteri, 6 x 1.2V, 2000mA

På lager
Vare: CE8KME Modell: MBC-A08

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbart batteri
amps2000 mAh
Spenning6 x 1.2V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2
Skipets lengde (cm)15.5
Skipets bredde (cm)3.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN MBC-A03 Oppladbart batteri, 6 x 1.2V, 2000mA | CJ6ZUX MBC-A03781NOK
KERN AND SOHN MBC-A08A Oppladbart batteri, 6 x 1.2V, 2000mA | CJ6ZVA MBC-A08A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MBC-A08 Oppladbart batteri, 6 x 1.2V, 2000mA
781NOK / enhet