Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometer Attachment, 250 N Max. Tensile Strength Testing, Aluminum | CE8JQT

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometerfeste, 250 N Maks. Strekkstyrketesting, aluminium

På lager
Vare: CE8JQT Modell: FK-A01

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedleggssett
Saksbredde140mm
Boligdimensjon140 x 140 x 40 mm
Husets høyde40 mm
Husets lengde140 mm
MaterialeAluminum
Strekkfasthet250 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)20
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FK-A01 Tensiometerfeste, 250 N Maks. Strekkstyrketesting, aluminium
2 766 NOK / enhet