Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CP 150-3P7 Lastcelle, 150Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CJ6ZNM

KERN AND SOHN CP 150-3P7 Lastcelle, 150 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CJ6ZNM Modell: CP 150-3P7
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
3 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C
Min. Omgivelsestemp.-35 grader C
Plattformhøyde400 mm
Plattformbredde400 mm
Veiekapasitet150kg
Veieplattformens dimensjoner400 x 400 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.439
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)11.5
Skipets bredde (cm)23.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetPris
KERN OG SOHN CP 100-3P7 Lastcelle, 100Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNJ CP 100-3P7100kg3 247 NOK
KERN OG SOHN CP 30-3P7 Lastcelle, 30Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZNV CP 30-3P730kg3 247 NOK
KERN OG SOHN CP 50-3P7 Lastcelle, 50Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CJ6ZNZ CP 50-3P750kg3 247 NOK
KERN OG SOHN CP 75-3P7 Lastcelle, 75Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CJ6ZPB CP 75-3P775Kg3 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 150-3P7 Lastcelle, 150 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område
3 247 NOK / enhet