Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN CJ X467 Koblingsboks, 135 x 65 x 38mm Hus | CJ6ZMV

KERN AND SOHN CJ X467 Koblingsboks, 135 x 65 x 38 mm hus

På lager
Vare: CJ6ZMV Modell: CJ X467

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJunction Box
Saksbredde135mm
Boligdimensjon135 x 65 x 38 mm
Husets høyde38 mm
Husets lengde65 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.412
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)7.5
Skipets bredde (cm)18.5
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CJ X467 Koblingsboks, 135 x 65 x 38 mm hus
2 646 NOK / enhet