Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN CE P244022 Lastehjørne, med trykkstykke

På lager
Vare: CJ6ZMJ Modell: CE P244022

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast hjørne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.215
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)9.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNominell belastningPris
KERN OG SOHN CE P40210 Lastehjørne, med trykkstykke, 7500 til 10000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål | CE8HRQ CE P402107500 til 10000 kg6 133 NOK
KERN OG SOHN CE P4022 Lastehjørne, med trykkstykke, opptil 2000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål | CE8HRR CE P4022<= 2000Kg2 345 NOK
KERN OG SOHN CE P4025 Lastehjørne, med trykkstykke, 2500 til 5000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål | CE8HRT CE P40252500 til 5000 kg3 127 NOK
KERN AND SOHN CE P244011 Lastehjørne, med trykkstykke | CJ6ZMF CE P244011-7 216 NOK
KERN AND SOHN CE P244012 Lastehjørne, med trykkstykke | CJ6ZMG CE P244012-1 383 NOK
KERN AND SOHN CE P244021 Lastehjørne, med trykkstykke | CJ6ZMH CE P244021-8 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CE P244022 Lastehjørne, med trykkstykke
1 503 NOK / enhet