KERN OG SOHN CE P4025 Lastehjørne, med trykkstykke, 2500 til 5000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål | CE8HRT

KERN AND SOHN CE P4025 Lastehjørne, med trykkstykke, 2500 til 5000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål

På lager
Vare: CE8HRT Modell: CE P4025

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast hjørne
MaterialeForniklet stål
Nominell belastning2500 til 5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.083
Skipets høyde (cm)14.5
Skipets lengde (cm)16.5
Skipets bredde (cm)26.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell belastningPris
KERN OG SOHN CE P40210 Lastehjørne, med trykkstykke, 7500 til 10000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål | CE8HRQ CE P402107500 til 10000 kg6 133 NOK
KERN OG SOHN CE P4022 Lastehjørne, med trykkstykke, opptil 2000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål | CE8HRR CE P4022<= 2000Kg2 345 NOK
KERN AND SOHN CE P244011 Lastehjørne, med trykkstykke | CJ6ZMF CE P244011-7 216 NOK
KERN AND SOHN CE P244012 Lastehjørne, med trykkstykke | CJ6ZMG CE P244012-1 383 NOK
KERN AND SOHN CE P244021 Lastehjørne, med trykkstykke | CJ6ZMH CE P244021-8 659 NOK
KERN AND SOHN CE P244022 Lastehjørne, med trykkstykke | CJ6ZMJ CE P244022-1 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CE P4025 Lastehjørne, med trykkstykke, 2500 til 5000 kg nominell belastning, nikkelbelagt stål
3 127 NOK / enhet