KERN OG SOHN ALJ 250-4A Analytisk balanse, 250g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHM

KERN AND SOHN ALJ 250-4A analytisk balanse, 250g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HHM Modell: ALJ 250-4A

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse15mm
Digital avlesning0.1mg
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 330 mm
Husets høyde330 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.0001g, 0.1mg
reproduserbarhet0.0001g
Oppgjørstid4 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Veiekapasitet250g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten80 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)61.5
Skipets lengde (cm)51.5
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetOppgjørstidPris
KERN OG SOHN ALJ 160-4A Analytisk balanse, 160g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHJ ALJ 160-4A+/- 0.0003 g0.0001g, 0.1mg4 sek.19 213 NOK
KERN AND SOHN ALJ 160-4AM Analytisk balanse, 160 g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHK ALJ 160-4 AM+/- 0.0003 g0.0001g, 0.1mg4 sek.19 754 NOK
KERN OG SOHN ALJ 200-5DA analytisk balanse, 82 og 220 g Maks. Veiing, 0.00001 og 0.0001g Lesbarhet | CE8HHL ALJ 200-5DA+/-0.0001, 0.0002g0.00001, 0.0001 g , 0.01/0.1 mg10, 6 sek.30 444 NOK
KERN AND SOHN ALJ 250-4AM Analytisk balanse, 250 g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHN ALJ 250-4 AM+/- 0.0003 g0.0001g, 0.1mg4 sek.20 160 NOK
KERN OG SOHN ALJ 310-4A Analytisk balanse, 310g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHP ALJ 310-4A+/- 0.0003 g0.0001g, 0.1mg4 sek.20 296 NOK
KERN OG SOHN ALJ 500-4A Analytisk balanse, 510g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HHQ ALJ 500-4A+/- 0.0004 g0.0001g, 0.1mg4 sek.30 444 NOK
KERN OG SOHN ALJ 210-5A Analytisk balanse, 210g Maks. Veiing, 0.00001g Lesbarhet | CJ7ACJ ALJ 210-5A+/- 0.0001 g0.00001g6 sek.44 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ALJ 250-4A analytisk balanse, 250g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
19 619 NOK / enhet