KERN OG SOHN ADJ 100-4 Analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HEZ

KERN AND SOHN ADJ 100-4 analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HEZ Modell: ADJ 100-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde230mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 til 60 Hz
Boligdimensjon230 x 310 x 330 mm
Husets høyde330 mm
Husets lengde310 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 265V
linearitet+/- 0.0004 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Maks. Strøm2A
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid4 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Veiekapasitet120g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten90 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6
Skipets høyde (cm)41.2
Skipets lengde (cm)52.4
Skipets bredde (cm)37.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetOppgjørstidPris
KERN OG SOHN ADJ 200-4 Analytisk balanse, 210g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HFA ADJ 200-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g3 sek.13 395 NOK
KERN OG SOHN ADJ 600-C3 analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HFB ADJ 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/- 0.4 mg4 sek.12 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ADJ 100-4 analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
12 312 NOK / enhet