KERN AND SOHN ADB 200-4 Analytical Balance, 220g Max. Weighing, 0.0001g Readability | CE8HEX

KERN AND SOHN ADB 200-4 analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HEX Modell: ADB 200-4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde230mm
Sifferstørrelse16mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 til 60 Hz
Boligdimensjon230 x 310 x 330 mm
Husets høyde330 mm
Husets lengde310 mm
Inngangsspenning100 til 265V
linearitet+/- 0.0004 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Maks. Strøm2A
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Veiekapasitet210g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten90 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7
Skipets høyde (cm)46
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)38
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ADB 200-4 analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
11 501 NOK / enhet