Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One | AD3DFP 3YE52

WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One

På lager
Vare: AD3DFP Modell: PSB1VKryssreferanse: 3YE52

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEn-gjengs Power Box
FARGEElfenbein
Høyde1.75 "
Lengde4.75 "
MaterialePVC
Raceway TypeTo biter
UnderkategoriBokser
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUnderkategoriBreddePris
WIREMOLD PN153RV Raceway Reducer Adapter | AD3DFN 3YE51 PN153RV0.812 "Reduksjonsadapter1"Adaptere1.687 "67NOK
WIREMOLD PSB2V Raceway Box Power Two | AD3DFQ 3YE53 PSB2V1.75 "To-bånds enhetsboks4.75 "Bokser4.88 "257NOK
WIREMOLD PDB1CMV Raceway Box Data Small | AD3FHZ 3YU35 PDB1CMV1.75 "Liten databoks3.75 "Bokser2.75 "97NOK
WIREMOLD PDB2CMV Raceway Box Data Large | AD3FJA 3YU36 PDB2CMV1.75 "Stor databoks5"Bokser3.75 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD PSB1V Raceway Box Power One
165NOK / enhet