Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 317-130-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 5 kg | CE8FHY

KERN AND SOHN 317-130-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 5 kg

På lager
Vare: CE8FHY Modell: 317-130-600

Få tak i det Mai 6, mandag
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
717NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Tilfellet MaterialAluminum
Maksimal vekt5kg
Nominell verdi5Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1
Skipets høyde (cm)18.2
Skipets lengde (cm)14
Skipets bredde (cm)14.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 317-009-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 til 500 mg | CE8FFX 317-009-6001 til 500 mg189NOK
KERN AND SOHN 317-010-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1g | CE8FGA 317-010-6001g189NOK
KERN AND SOHN 317-020-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 2g | CE8FGE 317-020-6002g230NOK
KERN AND SOHN 317-030-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 5g | CE8FGJ 317-030-6005g202NOK
KERN AND SOHN 317-040-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 10g | CE8FGN 317-040-60010g202NOK
KERN AND SOHN 317-050-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 20g | CE8FGT 317-050-60020g202NOK
RFQ
KERN AND SOHN 317-060-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 50 g | CE8FGX 317-060-60050g189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 317-130-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 5 kg
717NOK / enhet