KERN AND SOHN 317-050-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 20g | CE8FGT

KERN AND SOHN 317-050-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 20 g

Vare: CE8FGT Modell: 317-050-600
202NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Tilfellet MaterialAluminum
Maksimal vekt20g
Nominell verdi20g

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)7.7
Skipets bredde (cm)7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 317-009-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 til 500 mg | CE8FFX 317-009-6001 til 500 mg189NOK
KERN AND SOHN 317-010-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1g | CE8FGA 317-010-6001g189NOK
KERN AND SOHN 317-020-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 2g | CE8FGE 317-020-6002g230NOK
KERN AND SOHN 317-030-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 5g | CE8FGJ 317-030-6005g202NOK
KERN AND SOHN 317-040-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 10g | CE8FGN 317-040-60010g202NOK
KERN AND SOHN 317-060-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 50 g | CE8FGX 317-060-60050g189NOK
KERN AND SOHN 317-070-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 100g | CE8FHB 317-070-600100g189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 317-050-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 20 g
202NOK / enhet